Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 69-318 TouchNTuff Taille 9.5-10

  • ERIKS:12659035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ambidextre, un seul gant pour les deux mains.
  • Pratique et économique. Les stocks peuvent être réduits au minimum.
  • Souple et agréable à porter. Moins chaud que le vinyle, avec en plus une meilleure préhension et une flexibilité supérieure.

Ajouter à la liste

11,49 €/ par boîtehors TVA

13,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,89 €

-

5+

13,09 €

5.75%

10+

11,49 €

17.24%

20+

11,09 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
69-318
Série
TouchNTuff®
Type
69-318
Mesure du gant
XL
Matériau
Latex de caoutchouc naturel
Couleur
Naturel
Epaisseur
0.12 mm
Épaisseur du doigt
0.14
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Poudré
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Catégorie III
Oui
Norme
CE Catégorie 3, protection chimique simple, valeur AQL: 1.5
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui