Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 63-864 Microflex Taille 9.5-10

  • ERIKS:14112310
  • Fabricant:076490044268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à celle de la plupart des gants en latex standard, pour une protection optimisée.
  • Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhérisée garantit une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité.
  • Une excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même si vous travaillez en milieu humide.
  • Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Microflex®
Type
63-864
Matériau
Latex de caoutchouc naturel
Mesure du gant
XL
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Longueur
245 cm
Epaisseur
0.16 mm
Épaisseur du doigt
0.2 mm
Couleur
Naturel
Approbations
EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/7
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface interne du gant
Chlorinated, Powder-Free
Surface externe du gant
Textured Fingers
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui