Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 62-401 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:12618210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Confort en utilisation intensive.
  • Très grande souplesse.
  • Enduction imperméable.
  • Ne pas utiliser au contact d'objets pointus.
  • Ne pas utiliser avec une machine rotative dans laquelle le gant pourrait se coincer.
  • AQL 1.5
Ajouter à la liste

9,76 €/ Pairehors TVA

11,81 €TVA incluse

Vendu par: 2304Commande minimum: 2304

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,04 €

-

6+

12,21 €

13.00%

24+

11,51 €

18.00%

48+

10,11 €

28.00%

96+

9,76 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
62-401
Série
AlphaTec®
Type
62-401
Mesure du gant
9
Matériau
Jersey de coton
Support
Jersey de coton
Couleur
Bleu/Naturel
Couleur support
Naturel
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3131B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
02XXXX
EN 511:2006
011
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber,
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate