10,55 €/ Pairehors TVA
12,77 €TVA incluse
Vendu par: 120Commande minimum: 120
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 62-201 |
Série | AlphaTec® |
Type | 62-201 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 300 mm |
Modèle de manchette | Bord en zig-zag |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3131A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-5:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |