Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 62-201 AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:13703146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant en latex de caoutchouc naturel bleu supporté.
  • Support sans coutures pour un confort accru pendant l'utilisation.
  • Finition lisse, grande souplesse et excellent niveau de dextérité.
  • Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
  • Contact jusqu'à 100 °C.
Ajouter à la liste

10,55 €/ Pairehors TVA

12,77 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

72 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
62-201
Série
AlphaTec®
Type
62-201
Mesure du gant
11
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Bord en zig-zag
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3131A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-5:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate