Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-735 AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:13535668
  • Fabricant:076490464530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre des produits chimiques fréquemment utilisés
  • Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology conférant protection ISO C contre les coupures
  • ANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d’où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,12 €

-

6+

19,24 €

13.00%

36+

18,14 €

18.00%

72+

15,93 €

28.00%

144+

15,37 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-735
Série
AlphaTec®
Type
58-735
Mesure du gant
11
Matériau
Ansell INTERCEPT™ Technology
Couleur
Jaune haute visibilité / Gris
Couleur support
Jaune haute visibilité
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
18
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Étendue
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate