23,99 €/ Pairehors TVA
29,03 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,58 € | - |
6+ | 23,99 € | 13.00% |
36+ | 22,62 € | 18.00% |
72+ | 19,86 € | 28.00% |
144+ | 19,17 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Ansell INTERCEPT™ Technology |
Couleur | Jaune haute visibilité / Gris |
Couleur support | Jaune haute visibilité |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Étendue |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X32C |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLMNOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |