Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-535W AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:11801978
  • Fabricant:076490463069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d’imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l’AlphaTec® le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques. Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l’utilisateur. Le procédé breveté de l’Ansell Grip Technology™ empêche l’enduction polymère de s’infiltrer dans le support durant la fabrication. Le revêtement obtenu présente donc une épaisseur optimale et uniforme qui réduit considérablement le risque d’infiltrations de substances chimiques au travers du gant. Les gants AlphaTec® avec un support en nylon blanc sont recommandés pour les travaux d'intérieur tandis que les modèles avec un support en acrylique noir sont recommandés pour les travaux d'extérieur.
Ajouter à la liste

13,29 €/ Pairehors TVA

16,08 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

66 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,28 €

-

6+

13,29 €

13.00%

36+

12,53 €

18.00%

72+

11,00 €

28.00%

144+

10,62 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-535W
Série
AlphaTec®
Type
58-535W
Type
Protection chimique
Mesure du gant
11
Matériau
Nitrile
Support
Nylon
Couleur
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Gris / Vert
Longueur
356 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité