13,29 €/ Pairehors TVA
16,08 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,28 € | - |
6+ | 13,29 € | 13.00% |
36+ | 12,53 € | 18.00% |
72+ | 11,00 € | 28.00% |
144+ | 10,62 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-530W |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-530W |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Gris / Blanc |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Gris |
Longueur | 290 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3132A |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Categor |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |