Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-530W AlphaTec Taille 7

  • ERIKS:13227336
  • Fabricant:076490462925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d’imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l’AlphaTec® le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques.
  • Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l’utilisateur. Le procédé breveté de l’Ansell Grip Technology™ empêche l’enduction polymère de s’infiltrer dans le support durant la fabrication. Le revêtement obtenu présente donc une épaisseur optimale et uniforme qui réduit considérablement le risque d’infiltrations de substances chimiques au travers du gant.
  • Les gants AlphaTec® avec un support en nylon blanc sont recommandés pour les travaux d'intérieur tandis que les modèles avec un support en acrylique noir sont recommandés pour les travaux d'extérieur.
Ajouter à la liste

10,82 €/ Pairehors TVA

13,09 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,03 €

-

6+

13,08 €

13.00%

36+

12,32 €

18.00%

72+

10,82 €

28.00%

144+

10,45 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-530W
Série
AlphaTec®
Type
58-530W
Type
Protection chimique
Mesure du gant
7
Matériau
Nitrile
Support
Nylon
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Longueur
290 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3132A
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Categor
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate