9,34 €/ Pairehors TVA
11,30 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,74 € | - |
12+ | 9,34 € | 13.00% |
72+ | 8,81 € | 18.00% |
144+ | 7,73 € | 28.00% |
288+ | 7,46 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-430 |
Série | AlphaTec® |
Type | 58-430 |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Flocon de coton |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Vert |
Couleur du revêtement | Vert |
Epaisseur | 0.45 mm |
Longueur | 320 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |