Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:13153747
  • Fabricant:076490470906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants AlphaTec® 58-430 et 58-435 exploitent l'Ansell Grip Technology™ pour un contrôle optimal lors de la préhension d'objets huileux ou humides. La manipulation des objets glissants nécessite ainsi moins de force, ce qui réduit la fatigue des mains et des bras.
  • Ces deux modèles offrent un niveau supérieur de flexibilité et de dextérité grâce à leur film nitrile sur support en coton-suédé. Bien ajusté, avec un effet « seconde peau », le gant est resserré au niveau de la paume.
  • Doté d'un film de 10 μm (0,16 mm), le modèle 58-430 pour applications moyennes procure une protection en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales. Avec son film de 16 µm (0,40 mm), le modèle 58-435 pour travaux lourds est quant à lui efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases et les alcools, de nombreux solvants et les esters.
  • L'enduction nitrile confère une meilleure résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, pour une durée de vie prolongée. La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras, tandis que la manchette allongée (58-435) étend la protection jusqu'en haut de l'avant-bras.
Ajouter à la liste

9,34 €/ Pairehors TVA

11,30 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,74 €

-

12+

9,34 €

13.00%

72+

8,81 €

18.00%

144+

7,73 €

28.00%

288+

7,46 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-430
Série
AlphaTec®
Type
58-430
Mesure du gant
10
Matériau
Flocon de coton
Support
Flocon de coton
Couleur
Vert
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.45 mm
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3001X
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate