Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-335 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:12686984
  • Fabricant:076490473136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • L'enduction en deux couches de l'AlphaTec®  AquaDri® permet de garder les mains plus sèches plus longtemps et assure un confort accru et une performance améliorée. L'enduction interne constituée de mousse souple incorporant la technologie exclusive AquaDri® permet d'offrir une absorption de l'humidité inégalée : 10 fois plus en moyenne que les supports classiques en coton suédé.
  • À titre de précaution, le film supérieur en nitrile procure une protection chimique avancée contre des expositions occasionnelles à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales.
  • La surface adhérisée à losanges inversés de la paume procure une meilleure préhension, avec des résultats optimaux en milieux secs ou humides.
  • Le nitrile haute performance offre une meilleure protection aux accrocs, à la perforation et à l’abrasion que le caoutchouc ou le néoprène.
  • La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras.
Ajouter à la liste

7,52 €/ Pairehors TVA

9,10 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,45 €

-

12+

9,09 €

13.00%

36+

8,57 €

18.00%

72+

7,52 €

28.00%

144+

7,26 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-335
Série
AlphaTec®
Type
58-335
Mesure du gant
10
Matériau
Aquadri 2
Couleur
Vert/Noir/Jaune vif
Couleur support
Noir / Jaune
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
380 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4101A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate