Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-270 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:12168902
  • Fabricant:7613288274617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant AlphaTec® 58-270 est conçu pour les applications chimiques légères à moyennes. Le gant AlphaTec® 58-270 bénéficie de la meilleure préhension du marché doublée d'excellentes propriétés de confort et de dextérité.
  • Le support de jauge 15 en nylon sans coutures recouvert d'un fin film de nitrile double épaisseur garantit au porteur une excellente sensibilité tactile et une grande souplesse. La légèreté du modèle lui assure en outre un confort supérieur à tout autre gant de protection chimique. Facile à enfiler et à retirer, l'AlphaTec® 58-270 retient un minimum de chaleur et fait dès lors moins transpirer que d'autres gants similaires.
  • Dans tout milieu chimique, huileux ou graisseux, les gants AlphaTec® assurent la meilleure préhension grâce à l'Ansell Grip Technology™.
  • L'AlphaTec® 58-270 est un gant imperméable. La manchette de sécurité est conçue pour minimiser le risque d'accrocs et éviter les démangeaisons sur mains nues. Il permet aux travailleurs de garder les mains propres et protège leur peau des contacts nocifs avec les huiles, produits chimiques et autres liquides dangereux.
Ajouter à la liste

11,25 €/ Pairehors TVA

13,61 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

72 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,93 €

-

12+

11,25 €

13.00%

72+

10,60 €

18.00%

144+

9,31 €

28.00%

288+

8,99 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-270
Série
AlphaTec®
Type
58-270
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
Nitrile
Support
Nylon
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN I
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate