Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 58-128 AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:13294581
  • Fabricant:076490464431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Avec sa formulation unique « Thin Nitrile Technology », le nouveau gant AlphaTec® 58-128 offre des performances supérieures
  • combinées à une souplesse optimale, assurant un mouvement naturel de la main sans l’enserrer.
  • La mince barrière en nitrile garantit une protection supérieure de la main contre les liquides de contact irritants, tandis que la technologie Ansell Grip Technology™ permet une manipulation plus précise des petites pièces humides ou huileuses.
  • Sa conception combine un support tricoté souple à tissage ouvert et une enduction à formulation nitrile élastique, pour une dextérité, une sensibilité tactile et un confort accrus.
Ajouter à la liste

9,40 €/ Pairehors TVA

11,37 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,06 €

-

12+

11,36 €

13.00%

72+

10,71 €

18.00%

144+

9,40 €

28.00%

288+

9,08 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
58-128
Série
AlphaTec®
Type
58-128
Mesure du gant
11
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Gris
Longueur
280 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate