Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 53-001 AlphaTec Taille 8

  • ERIKS:14012802
  • Fabricant:076490435424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Barrière en nitrile et néoprène délivrant une protection chimique avancée contre les acides, les hydrocarbures et bien d’autres substances 
  • Protection chimique de « Type A » en vertu de la norme EN ISO 374:2016           
  • Technologie barrière MICROCHEM™ contre les produits chimiques reposant sur une combinaison de polymères réunis dans une structure multicouche exclusive spécifique à
    l’application visée, afin d’assurer une protection supérieure aux travailleurs
  • ANSELL GRIP™ Technology facilitant la manipulation des pièces humides et huileuses, d’où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus 
Ajouter à la liste

23,29 €/ Pairehors TVA

28,18 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
53-001
Série
AlphaTec®
Type
53-001
Mesure du gant
8
Support
Nylon
Couleur
Noir/Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel