23,29 €/ Pairehors TVA
28,18 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 53-001 |
Série | AlphaTec® |
Type | 53-001 |
Mesure du gant | 7 |
Support | Nylon |
Couleur | Noir/Blanc |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
EN 388:2016 | 3121A |
EN ISO 374-1:2016 | ACFGJKLMNOPST |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel |