Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 52-547 ActivArmr Taille 10

  • ERIKS:23306624
  • Fabricant:076490439750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYD-TUF® 52-547

- Remplace le gant classiqueen cuir dans les applications de milieu gamme. Plus souple, plus confortable, beaucoup plus résistant à l'usure.- Imprégnation hydrofuge repousse l'huile, la graisse et la saleté.- Doublure en jersey de coton avec paume en ni
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,99 €

-

12+

6,95 €

13.00%

72+

6,55 €

18.00%

144+

5,75 €

28.00%

288+

5,55 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hyd-Tuf®
Type
52-547
Série
Hyd-Tuf®
Type
52-547
Type
Imperméable à l'eau
Mesure du gant
10
Matériau
Coton
Support
Jersey de coton
Couleur
Marron/Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Nitrile imprégnable
Couleur du revêtement
Brun
Longueur
280 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate