Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 48-701 EDGE Taille 9

  • ERIKS:13577983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bon niveau de dextérité et de souplesse
  • Niveau élevé de protection contre les coupures et de résistance à l'abrasion
  • Bonne préhension en milieu sec
  • Paume enduite assurant une bonne protection oléofuge par rapport à un gant tricoté ou coupé et cousu
Ajouter à la liste

7,57 €/ Pairehors TVA

9,16 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

288 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,70 €

-

12+

7,57 €

13.00%

72+

7,13 €

18.00%

144+

6,26 €

28.00%

288+

6,05 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
EDGE®
Type
48-701
Série
EDGE®
Type
48-701
Mesure du gant
9
Matériau
HPPE, Spandex, Polyester
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins