6,26 €/ Pairehors TVA
7,57 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,70 € | - |
12+ | 7,57 € | 13.00% |
72+ | 7,13 € | 18.00% |
144+ | 6,26 € | 28.00% |
288+ | 6,05 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | EDGE® |
Type | 48-701 |
Série | EDGE® |
Type | 48-701 |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | HPPE, Spandex, Polyester |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |