Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 48-105 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:13779985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme de gants industriels HyFlex® d'Ansell a été conçue pour les applications requérant confort et bonne résistance à l'abrasion.
  • Garantissant la manipulation précise de petits objets en milieu sec ou légèrement huileux, le gant HyFlex® est l'allié idéal pour les opérations nécessitant de la dextérité.
  • Le HyFlex® assure une meilleure protection et dure plus longtemps que d'autres types de gants utilisés dans les mêmes conditions.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
48-105
Série
HyFlex®
Type
48-105
Type
Précision
Mesure du gant
7
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Blanc
Calibre
13
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
003XA
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins