| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,97 € | - |
12+ | 2,58 € | 13.00% |
72+ | 2,44 € | 18.00% |
144+ | 2,14 € | 28.00% |
288+ | 2,06 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 48-101 |
Série | HyFlex® |
Type | 48-101 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |