5,82 €/ Pairehors TVA
7,04 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,08 € | - |
12+ | 7,03 € | 13.00% |
72+ | 6,63 € | 18.00% |
144+ | 5,82 € | 28.00% |
288+ | 5,62 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr® Hylite™ |
Type | 47-409 |
Série | ActivArmr® Hylite™ |
Type | 47-409 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Coton interlock |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 273 mm |
Modèle de manchette | Nitragold™ |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |