Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 47-409 ActivArmr Hylite Taille 10

  • ERIKS:23306620
  • Fabricant:076490607869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
47-400 Hylite® Enduction nitrile sur support interlock coton. Complètement enduit. Nitragold™. Manchette de sécurité extensible. Longueur 290 mm. Bleu.
Ajouter à la liste

5,82 €/ Pairehors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,08 €

-

12+

7,03 €

13.00%

72+

6,63 €

18.00%

144+

5,82 €

28.00%

288+

5,62 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hylite®
Type
47-409
Série
Hylite®
Type
47-409
Type
Général
Mesure du gant
10
Matériau
Coton interlock
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
273 mm
Modèle de manchette
Nitragold™
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant