4,27 €/ Pairehors TVA
5,17 €TVA incluse
Vendu par: 1728Commande minimum: 1728
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,15 € | - |
12+ | 5,35 € | 13.00% |
72+ | 5,04 € | 18.00% |
144+ | 4,43 € | 28.00% |
288+ | 4,27 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Hylite® |
Type | 47-402 |
Série | Hylite® |
Type | 47-402 |
Type | Général |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Coton interlock |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 265 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |