Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 47-200 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:23306611
  • Fabricant:076490615192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
47-200 Easy Flex® Enduction légère en nitrile sur support interlock coton. Paume enduite. Poignet tricot. Longueur 270 mm. Vert.
Ajouter à la liste

3,31 €/ Pairehors TVA

4,01 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,60 €

-

12+

4,00 €

13.00%

72+

3,77 €

18.00%

144+

3,31 €

28.00%

288+

3,20 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Flex®
Type
47-200
Série
Flex®
Type
47-200
Type
Oléofuge
Mesure du gant
9
Matériau
Coton interlock
Couleur
Vert / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
272 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant