3,37 €/ Pairehors TVA
4,08 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,68 € | - |
12+ | 4,07 € | 13.00% |
72+ | 3,84 € | 18.00% |
144+ | 3,37 € | 28.00% |
288+ | 3,25 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Flex® |
Type | 47-200 |
Série | Flex® |
Type | 47-200 |
Type | Oléofuge |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton interlock |
Couleur | Vert / Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 272 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 2111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |