49,15 €/ Pairehors TVA
59,47 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,49 € | - |
6+ | 49,15 € | 13.00% |
18+ | 46,32 € | 18.00% |
36+ | 40,67 € | 28.00% |
72+ | 39,26 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Mercury® |
Type | 43-113 |
Série | Mercury® |
Type | 43-113 |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Kevlar para aramide avec âme en fibre de silice |
Couleur | Jaune |
Couleur support | Jaune |
Calibre | 7 |
Longueur | 330 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 154XE |
EN 407:2004 | 43421X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |