Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 42-474 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:23306603
  • Fabricant:7613288142749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 250°C / 480°F
  • Provides resistance to cuts and abrasion
  • Enhances grip on dry and oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent nonwoven felt inner liner
Ajouter à la liste

20,47 €/ Pairehors TVA

24,77 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

48,024 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,53 €

-

12+

20,47 €

13.00%

36+

19,29 €

18.00%

72+

16,94 €

28.00%

144+

16,35 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Flex®
Type
42-474
Série
Flex®
Type
42-474
Type
Protection contre le chaud
Mesure du gant
9
Matériau
Nitrile/PE
Support
Polyester et polycoton non tissé
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Nitrile
Longueur
343 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2241B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant