Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 42-474 ActivArmr Taille 8

  • ERIKS:12529896
  • Fabricant:076490439095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 250°C / 480°F.
  • Grande résistance à la coupure et à l'abrasion et haute protection contre les  blessures mineures .
  • Préhension améliorée sur surface sèche ou huileuse.
  • Souple et confortable grâce à sa doublure en feutre non tissée qui absorbe la transpiration.
Ajouter à la liste

20,47 €/ Pairehors TVA

24,77 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,53 €

-

12+

20,47 €

13.00%

36+

19,29 €

18.00%

72+

16,94 €

28.00%

144+

16,35 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Flex®
Type
42-474
Série
Flex®
Type
42-474
Type
Protection contre le chaud
Mesure du gant
8
Matériau
Nitrile/PE
Support
Polyester et polycoton non tissé
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Nitrile
Longueur
343 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2241B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant