20,47 €/ Pairehors TVA
24,77 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,53 € | - |
12+ | 20,47 € | 13.00% |
36+ | 19,29 € | 18.00% |
72+ | 16,94 € | 28.00% |
144+ | 16,35 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Flex® |
Type | 42-474 |
Série | Flex® |
Type | 42-474 |
Type | Protection contre le chaud |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nitrile/PE |
Support | Polyester et polycoton non tissé |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Longueur | 343 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2241B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |