Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 39-124 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:12183179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant industriel AlphaTec 39-124 (ex Sol-Knit) d’Ansell offre une haute protection mécanique et chimique dans des environnements de travail variés. Grâce à son ajustement naturel, ce gant très solide offre un confort d’utilisation optimal, ce qui le rend particulièrement adapté à des tâches prolongées. Une excellente dextérité et des niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité du porteur et, par conséquent, à la productivité globale. L'AlphaTec 39-124 (ex Sol-Knit) est la solution de choix pour qui recherche une protection solide contre les produits chimiques.
Ajouter à la liste

8,90 €/ Pairehors TVA

10,77 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,36 €

-

12+

10,75 €

13.00%

36+

10,14 €

18.00%

72+

8,90 €

28.00%

144+

8,59 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
9
Matériau
Coton interlock
Couleur
Vert
Couleur du revêtement
Vert