Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 39-124 AlphaTec Taille 7

  • ERIKS:12183177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant industriel AlphaTec® 39-124 (ex Sol-Knit®) d’Ansell offre une haute protection mécanique et chimique dans des environnements de travail variés.
  • Grâce à son ajustement naturel, ce gant très solide offre un confort d’utilisation optimal, ce qui le rend particulièrement adapté à des tâches prolongées.
  • Une excellente dextérité et des niveaux élevés de préhension humide et sèche contribuent à la sécurité du porteur et, par conséquent, à la productivité globale.
  • L'AlphaTec® 39-124 (ex Sol-Knit®) est la solution de choix pour qui recherche une protection solide contre les produits chimiques.
Ajouter à la liste

8,90 €/ Pairehors TVA

10,77 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,36 €

-

12+

10,75 €

13.00%

36+

10,14 €

18.00%

72+

8,90 €

28.00%

144+

8,59 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
39-124
Série
AlphaTec®
Type
39-124
Mesure du gant
7
Matériau
Coton interlock
Couleur
Vert
Couleur support
Vert
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc 2-mercaptobenzothiazole