8,57 €/ Pairehors TVA
10,37 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,90 € | - |
12+ | 10,35 € | 13.00% |
36+ | 9,76 € | 18.00% |
72+ | 8,57 € | 28.00% |
144+ | 8,27 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Série | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Coton interlock |
Couleur | Vert |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 310 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4111B |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |