Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 38-628 |
Série | AlphaTec® |
Type | 38-628 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Viton, Polymère de butyle |
Couleur | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 350 mm |
Modèle de manchette | Panneau roulé |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2120A |
EN ISO 374-1:2016 | ABCDFLNS |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide |