Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 38-612 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:13703873
  • Fabricant:076490441234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme AlphaTec® 38-612 offre une résistance incomparable aux produits chimiques les plus agressifs, sans compromis sur le confort et la dextérité.
  • Le gant AlphaTec® 38-612 offre une protection contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques, mais aussi contre les acides minéraux concentrés.
  • Les gants AlphaTec® 38-612 sont très souples et assurent une excellente dextérité. Très confortables grâce à leur forme ergonomique naturelle incurvée et leur grande douceur, ils combinent facilité d’enfilage et sûreté de préhension.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
38-612
Série
AlphaTec®
Type
38-612
Mesure du gant
10
Matériau
Viton, Polymère de butyle
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
BCFLSPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide