Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 38-514 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:12428666
  • Fabricant:076490441197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) offre une résistance incomparable aux produits chimiques les plus agressifs, sans faire de concession au confort et à la dextérité.
  • Les AlphaTec® butyle 38-514 et 38-520 offrent une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que contre les acides minéraux concentrés.
  • Le AlphaTec® Viton®/butyle 38-628 offre une protection supérieure contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques (benzène, toluène, xylène) ainsi que contre les acides minéraux concentrés.
  • Les gants AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 sont étonnamment souples et assurent une grande dextérité. Très confortables grâce à leur forme ergonomique naturelle, incurvée et moelleux à l’intérieur, ils combinent facilité d’enfilage et sûreté de préhension.
  • Ils sont également dépourvus de protéines de latex pour éviter tout risque d’allergies à ce matériau.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
38-514
Série
AlphaTec®
Type
38-514
Mesure du gant
10
Matériau
Polymère de butyle
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
350 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
1000X
EN ISO 374-1:2016
ABCIKMPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide