7,47 €/ Pairehors TVA
9,04 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,37 € | - |
12+ | 9,02 € | 13.00% |
36+ | 8,50 € | 18.00% |
72+ | 7,47 € | 28.00% |
144+ | 7,21 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-900 |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-900 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Nitrile |
Support | Ouaté |
Couleur | Rouge / Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Rouge |
Epaisseur | 0.425 mm |
Longueur | 380 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Ingrédients sensibilisants possibles | Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate |