Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-900 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:23306593
  • Fabricant:7613288188709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Un nouveau film nitrile offre une solidité supérieure et une résistance accrue aux produits chimiques. Définit de nouvelles normes en matière de performances mécaniques et offre une résistance sans égale à l'abrasion ainsi qu'une résistance à la perforation presque deux fois supérieure à celle du meilleur nitrile sur le marché.
  • Obtient des résultats qui dépassent ceux de tous les nitriles existants dans les tests de perméabilité.
  • 100 % testé : chaque gant est soumis individuellement à un test d'étanchéité contre les fuites ainsi qu'à un dépistage des défauts avant expédition.
    Une qualité de produit garantie est synonyme d'une utilisation en toute confiance dans des situations dangereuses.
  • chaque gant a subi un contrôle de pressurisation par air.
  • Certification ISO 9001.
Ajouter à la liste

6,94 €/ Pairehors TVA

8,40 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

240 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,98 €

-

12+

6,94 €

13.00%

36+

6,54 €

18.00%

72+

5,75 €

28.00%

144+

5,55 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Sol-Vex®
Type
37-900
Série
Sol-Vex®
Type
37-900
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
Nitrile
Support
Ouaté
Couleur
Rouge / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Rouge
Epaisseur
0.425 mm
Longueur
380 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Ingrédients sensibilisants possibles
Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate