6,06 €/ Pairehors TVA
7,33 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,97 € | - |
12+ | 6,06 € | 13.00% |
36+ | 5,72 € | 18.00% |
72+ | 5,02 € | 28.00% |
144+ | 4,84 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-695 |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-695 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nitrile |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Vert |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Vert |
Epaisseur | 0.425 mm |
Longueur | 380 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |