Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-695 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:23306588
  • Fabricant:076490447199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Composé nitrile hautes performances assurant une remarquable résistance aux produits chimiques et une excellente robustesse, pour des résultats optimaux dans les environnements secs ou humides
  • Gant délivrant une protection largement supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport à des gants en caoutchouc ou néoprène
  • Degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité
  • Convient aux applications de nettoyage lourdes
Ajouter à la liste

6,06 €/ Pairehors TVA

7,33 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,97 €

-

12+

6,06 €

13.00%

36+

5,72 €

18.00%

72+

5,02 €

28.00%

144+

4,84 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Sol-Vex®
Type
37-695
Série
Sol-Vex®
Type
37-695
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
Nitrile
Support
Flocon de coton
Couleur
Vert
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.425 mm
Longueur
380 mm
Modèle de manchette
Droit
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui