Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-676 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:14127357
  • Fabricant:076490447236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
    • Gant combinant robustesse et résistance chimique, pour protéger les mains des travailleurs contre un vaste panel de substances chimiques dangereuses       
    • Composé nitrile hautes performances assurant une remarquable résistance aux produits chimiques et une excellente robustesse, pour des résultats optimaux dans les environnements secs ou humides
    • Gant délivrant une protection largement supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport à des gants en caoutchouc ou néoprène
    • Degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité
    • Ne gonfle pas, ne s’affaiblit pas, ne se détériore pas et ne favorise pas la dermatite de contact

    Ajouter à la liste

    4,02 €/ Pairehors TVA

    4,86 €TVA incluse

    Vendu par: 144Commande minimum: 144

    Date de livraison estimée - 23/11/2026

    Remise sur quantité

    Quantitéhors TVARemise

    1+

    5,59 €

    -

    12+

    4,86 €

    13.00%

    72+

    4,58 €

    18.00%

    144+

    4,02 €

    28.00%

    288+

    3,89 €

    30.50%

    Suivi des commandes en temps réel

    Choisissez votre date de livraison

    Livraison gratuite à partir de € 150

    Marque
    ANSELL
    Série
    Sol-Vex®
    Type
    37-676
    Série
    Sol-Vex®
    Type
    37-676
    Type
    Protection chimique
    Mesure du gant
    9
    Matériau
    Nitrile
    Support
    Flocon de coton
    Couleur
    Vert
    Matériau de revêtement
    Nitrile
    Couleur du revêtement
    Vert
    Epaisseur
    0.38 mm
    Longueur
    330 mm
    Modèle de manchette
    Gantelet
    Sans latex
    Oui
    Eempt de silicone
    Oui
    Antistatique
    Oui
    Catégorie III
    Oui
    EN 388:2016
    4101X
    EN ISO 374-1:2016
    JKLOPT
    EN ISO 374-5:2016
    VIRUS
    EN 420:2003 + A1:2009
    Oui
    Approbations
    ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II
    Ingrédients sensibilisants possibles
    Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole