4,02 €/ Pairehors TVA
4,86 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
12+ | 4,86 € | 13.00% |
72+ | 4,58 € | 18.00% |
144+ | 4,02 € | 28.00% |
288+ | 3,89 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-676 |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-676 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nitrile |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Vert |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Vert |
Epaisseur | 0.38 mm |
Longueur | 330 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II |
Ingrédients sensibilisants possibles | Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |