Disponible dans une large gamme de longueurs, d’épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d’Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.
3,74 €/ Pairehors TVA
4,53 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
108 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,30 € | - |
12+ | 3,74 € | 13.00% |
72+ | 3,53 € | 18.00% |
144+ | 3,10 € | 28.00% |
288+ | 2,99 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-675 |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-675 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Nitrile |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Vert |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Vert |
Epaisseur | 0.38 mm |
Longueur | 330 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016, Category III |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |