Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-675 AlphaTec Taille 6

  • ERIKS:23306584
  • Fabricant:7613288188686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Disponible dans une large gamme de longueurs, d’épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d’Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. 

  • En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.

  • La finition suédée en coton, associée à la souplesse du film de nitrile, procure un confort exceptionnel à l’opérateur. 
  • La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension. 
  • La finition adhérisée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects. 
Ajouter à la liste

4,30 €/ Pairehors TVA

5,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,30 €

-

12+

3,74 €

13.00%

72+

3,53 €

18.00%

144+

3,10 €

28.00%

288+

2,99 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Sol-Vex®
Type
37-675
Série
Sol-Vex®
Type
37-675
Type
Protection chimique
Mesure du gant
6
Matériau
Nitrile
Support
Flocon de coton
Couleur
Vert
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.38 mm
Longueur
330 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016, Category III
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole