Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-655 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:11801880
  • Fabricant:076490447359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disponible dans une large gamme de longueurs, d’épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d’Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail. La version non suédée est exempte de coton, non-pelucheuse, prévenant tout risque de contamination et rendant ce gant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés. La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension. La finition adhérisée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,61 €

-

12+

4,01 €

13.00%

72+

3,78 €

18.00%

144+

3,32 €

28.00%

288+

3,20 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Sol-Vex®
Type
37-655
Série
Sol-Vex®
Type
37-655
Mesure du gant
10
Matériau
Nitrile
Couleur
Vert
Couleur du revêtement
Vert