3,03 €/ Pairehors TVA
3,67 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 07/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,21 € | - |
12+ | 3,66 € | 13.00% |
72+ | 3,45 € | 18.00% |
144+ | 3,03 € | 28.00% |
288+ | 2,93 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-520 |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-520 |
Mesure du gant | 8.5 |
Matériau | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 345 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Contact alimentaire | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3101A |
EN ISO 374-1:2016 | JKL |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Food Contact, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |