Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-520 AlphaTec Taille 10.5

  • ERIKS:14064051
  • Fabricant:076490442200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant nitrile, finition suédée 100 % coton.
  • Motif en relief pour une préhension supérieure et une manipulation en toute sécurité.
  • Très bonne résistance à un grand nombre de solvants et de produits chimiques à base d'huile.
  • Flexibilité et excellente dextérité.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,38 €

-

12+

2,94 €

13.00%

72+

2,77 €

18.00%

144+

2,43 €

28.00%

288+

2,35 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
37-520
Série
AlphaTec®
Type
37-520
Mesure du gant
10.5
Matériau
Nitrile
Couleur
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
345 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Contact alimentaire
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3101A
EN ISO 374-1:2016
JKL
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Food Contact, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)