Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-501 AlphaTec Taille 9.5

  • ERIKS:12662004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Excellente résistance à un grand nombre de solvants et de produits chimiques à base d'huile.
  • Très bonne résistance à l'abrasion.
  • Souplesse et confort permettant une excellente dextérité.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
37-501
Série
AlphaTec®
Type
37-501
Mesure du gant
9.5
Matériau
Nitrile
Couleur
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
330 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3101X
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant