4,47 €/ Pairehors TVA
5,41 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 08/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,21 € | - |
12+ | 5,40 € | 13.00% |
72+ | 5,09 € | 18.00% |
144+ | 4,47 € | 28.00% |
288+ | 4,32 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-501 |
Série | AlphaTec® |
Type | 37-501 |
Mesure du gant | 10.5 |
Matériau | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 330 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3101X |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |